Weidmüller - E/S u-remote IP67 - 1906670000

CopieCopie
Weidmüller - E/S u-remote IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097852885

Réf. Fournisseur

1906670000

Réf. Commerciale

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

54 mm

SAI-AU M12 CAN AI/AO/DI -E/S u-remote IP67