Weidmüller - EBB 25-50/16 AM - Rails-accessoires (PT19) - 2756940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...50 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rails-accessoires (PT19)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675005216
Réf. Sonepar
00097500521
Réf. Fournisseur
2756940000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...50 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
largeur:
20 mm
courant assigné In:
0 A
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
50...50 mm²
section de raccordement cable souple:
50...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...130 °C
hauteur:
54 mm
profondeur:
24 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


