Weidmüller - Equipements ATEX - 8000028399

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 260 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097007062

Réf. Fournisseur

8000028399

Marque

Weidmüller

matériau:

acier inoxydable

largeur:

260 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

20, 21, 22

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

1

Equipements ATEX

Les Atouts de l'article:

Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.