Weidmüller - Equipements ATEX - 8000052519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 120 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675360407
Réf. Sonepar
00097536040
Réf. Fournisseur
8000052519
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
finition de la surface:
revêtement par poudre
nombre de plaques passe-câbles:
0
Les Atouts de l'article:
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


