Weidmüller - Equipements ATEX - 8000054730

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 120 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675360438

Réf. Sonepar

00097536043

Réf. Fournisseur

8000054730

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

255 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Equipements ATEX

Les Atouts de l'article:

Le boîtier en polyester renforcé à la fibre de verre offre une solution haute qualité pour la protection de composants électriques. Les boîtiers sont indiqués partout où une bonne résistance à la corrosion, une bonne tenue aux chocs et un type de protection élevés sont nécessaires. Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne. Montage directement sur le mur possible grâce à orifices de fixation ou aux pieds de montage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.