Weidmüller - Equipements ATEX - 8000052636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 255 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 120 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675362319
Réf. Sonepar
00097536231
Réf. Fournisseur
8000052636
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
255 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0