Weidmüller - Equipements ATEX - 8000052592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 120 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets équipés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675362630
Réf. Sonepar
00097536263
Réf. Fournisseur
8000052592
Marque
Weidmüller
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
finition de la surface:
revêtement par poudre
nombre de plaques passe-câbles:
0