Weidmüller - Equipements ATEX - 8000109091

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 8

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 336 mm

  • profondeur - 132 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986665316

Réf. Sonepar

00097666531

Réf. Fournisseur

8000109091

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'entrées:

8

largeur:

400 mm

hauteur:

336 mm

profondeur:

132 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

classe d'essai type 1:

Oui

classe d'essai type 2:

Oui

classe d'essai type 3:

Non

température d'utilisation:

-40...50 °C

courant de sortie max.:

0 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

8

Boîte de raccordement pour applications photovoltaïques.