Weidmüller - Equipements ATEX - 8000006540

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 181 mm

  • largeur - 104 mm

  • profondeur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118094817

Réf. Sonepar

00097809481

Réf. Fournisseur

8000006540

Marque

Weidmüller

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

181 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

86 mm

Equipements ATEX

Les Atouts de l'article:

Equipements ATEX -TPSD RESOPAL 30X40TB5

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.