Weidmüller - Equipements ATEX - 1537120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 120 mm
hauteur - 122 mm
profondeur - 90 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Equipements ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097834116
Réf. Fournisseur
1537120000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
120 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP54
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
nombre de plaques passe-câbles:
0


