Weidmuller - Equipements ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 81.5 mm
finition de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118341362
Réf. Sonepar
00097834136
Réf. Fournisseur
1537220000
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
acier inoxydable
largeur
120 mm
hauteur
120 mm
profondeur
81.5 mm
finition de la surface
autre
indice de protection (IP)
IP54
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
nombre de plaques passe-câbles
0
Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.