Weidmüller - Equipements ATEX - 1537240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 81.5 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Equipements ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118341379
Réf. Sonepar
00097834137
Réf. Fournisseur
1537240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
81.5 mm
indice de protection (IP):
IP54
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
0