Weidmüller - Equipements ATEX - 8000004224

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 56 mm

  • profondeur - 75 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248986309

Réf. Sonepar

00097898630

Réf. Fournisseur

8000004224

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

110 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Equipements ATEX

Les Atouts de l'article:

Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.