Weidmüller - Equipements ATEX - 8000004223

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 75 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248986439

Réf. Sonepar

00097898643

Réf. Fournisseur

8000004223

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

80 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.