Weidmuller - Equipements ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 160 mm
hauteur - 160 mm
profondeur - 91 mm
finition de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248986453
Réf. Sonepar
00097898645
Réf. Fournisseur
8000004221
Réf. Commerciale
Weidmuller
matériau
aluminium
largeur
160 mm
hauteur
160 mm
profondeur
91 mm
finition de la surface
non traité
indice de protection (IP)
IP66
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
nombre de plaques passe-câbles
0
Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.