Weidmüller - Equipements ATEX - 8000003589

CopieCopie
Weidmüller - Equipements ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 122 mm

  • hauteur - 120 mm

  • profondeur - 81 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248986613

Réf. Sonepar

00097898661

Réf. Fournisseur

8000003589

Marque

Weidmüller

matériau:

aluminium

largeur:

122 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

81 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

nombre de plaques passe-câbles:

0

Equipements ATEX

Les Atouts de l'article:

Boîtiers confectionnés pour une utilisation en zones explosibles.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.