Weidmuller - Ethernet Industriel - Composants Actifs

Weidmuller - Ethernet Industriel - Composants Actifs

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - profilé chapeau

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050118028683

Réf. Sonepar

00097802868

Réf. Fournisseur

1240850000

Réf. Commerciale

Weidmuller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s

0

mode de pose

profilé chapeau

nombre de fentes de module

0

gérable

Non

power over Ethernet

autre

Ethernet

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s

5

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s

0

nombre de ports PoE

0

nombre d'autres ports

0

nombre de commutateurs empilables max.

0

couche 2

Oui

couche 3

Non

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

115 mm

largeur

30 mm

profondeur

70 mm

Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.