Weidmuller - Ethernet Industriel - Composants Actifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - profilé chapeau
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118028867
Réf. Sonepar
00097802886
Réf. Fournisseur
1241000000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
mode de pose
profilé chapeau
nombre de fentes de module
0
gérable
Non
power over Ethernet
autre
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
16
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
nombre de commutateurs empilables max.
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
135 mm
largeur
80.5 mm
profondeur
105 mm
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.