Weidmüller - Ethernet Industriel - Composants Actifs - 2535930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 2
Ethernet - Oui
UMTS - Oui
LTE - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097854760
Réf. Fournisseur
2535930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
Ethernet:
Oui
UMTS:
Oui
LTE:
Oui
USB:
Oui
châssis vide:
Non
protocole:
IPv4
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP20