Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2661340000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118675429

Réf. Sonepar

00097004812

Réf. Fournisseur

2661340000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Insert pour boîtier à composant.