Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8876380150

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM1

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118680218

Réf. Sonepar

00097004994

Réf. Fournisseur

8876380150

Marque

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM1

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode