Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8876380200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118680225
Réf. Sonepar
00097004996
Réf. Fournisseur
8876380200
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
finition APC:
Non
couleur de gaine:
orange