Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8896340040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
nombre de fibres - 2
longueur - 4 m
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118693874
Réf. Sonepar
00097005005
Réf. Fournisseur
8896340040
Marque
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
nombre de fibres:
2
longueur:
4 m
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
ST
finition APC:
Non
couleur de gaine:
orange
Les Atouts de l'article:
Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


