Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2703440000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118734966

Réf. Sonepar

00097007506

Réf. Fournisseur

2703440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

transparent:

Non

Connecteur RJ45 à câbler