Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2701550050

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - autre

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - violet

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118768886

Réf. Sonepar

00097007615

Réf. Fournisseur

2701550050

Marque

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

catégorie:

autre

longueur:

5 m

couleur de gaine:

violet

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

violet

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

27

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

78 %

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.