Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2444930900

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 90 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118702873

Réf. Sonepar

00097008846

Réf. Fournisseur

2444930900

Marque

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

90 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.