Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2929240000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.042 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

9010653050278

Réf. Sonepar

00097305027

Réf. Fournisseur

2929240000

Marque

Weidmüller

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.042 m

avec résistance terminale:

Oui

blindé:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

ZSD-KOP/RJ45-IU -Ethernet Industriel Composants Passifs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.