Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1201270260

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 26 m

  • couleur de gaine - autre

  • construction de câbles - 4x2

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675007784

Réf. Sonepar

00097500778

Réf. Fournisseur

1201270260

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

longueur:

26 m

couleur de gaine:

autre

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

rouge

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

78 %

Câbles de données Ethernet prêts à raccorder avec fils en cuivre.