Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2464200200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 20 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675008798
Réf. Sonepar
00097500879
Réf. Fournisseur
2464200200
Marque
Weidmüller
type de câble:
S/FTP
longueur:
20 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
valeur NVP:
66 %
Les Atouts de l'article:
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


