Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2747880000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 8

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 4...9 mm

  • nombres de connecteurs data - 8

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675010784

Réf. Sonepar

00097501078

Réf. Fournisseur

2747880000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

4...9 mm

nombres de connecteurs data:

8

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

50 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.