Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2763660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 10
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675030942
Réf. Sonepar
00097503094
Réf. Fournisseur
2763660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
10
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
9.8 mm
taille AWG:
22
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
aluminium
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
9.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
valeur NVP:
67 %
poids:
10000 kg/km