Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2812440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - autre
blindé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675295822
Réf. Sonepar
00097529582
Réf. Fournisseur
2812440000
Marque
Weidmüller
type raccordement 1:
RJ45 8(8)
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
RJ45 8(8)
finition raccordement 2:
autre
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Prise de traversée pour câble RJ45.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



