Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1166000008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 0.8 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675669906
Réf. Sonepar
00097566990
Réf. Fournisseur
1166000008
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
0.8 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
67 %
Les Atouts de l'article:
IE-C5ES8UG0008M40M40-G -Ethernet Industriel Composants Passifs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


