Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2860910009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 3
longueur - 0.9 m
couleur de gaine - rouge
construction de câbles - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986760677
Réf. Sonepar
00097676067
Réf. Fournisseur
2860910009
Marque
Weidmüller
type de câble:
U/UTP
catégorie:
3
longueur:
0.9 m
couleur de gaine:
rouge
construction de câbles:
autre
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Relais & Opto-coupleurs - IE-C6GO6LR0009F40F40-X-K6KV
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


