Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2860910100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 3
longueur - 10 m
couleur de gaine - rouge
construction de câbles - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986834194
Réf. Sonepar
00097683419
Réf. Fournisseur
2860910100
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
U/UTP
catégorie:
3
longueur:
10 m
couleur de gaine:
rouge
construction de câbles:
autre
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20