Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3020530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 8
nombre de contacts de commande - 8
pour diamètre externe de câble - 4...9 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986933569
Réf. Sonepar
00097693356
Réf. Fournisseur
3020530000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
8
nombre de contacts de commande:
8
pour diamètre externe de câble:
4...9 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
8
courant assigné In:
0.5 A
tension assignée (Ue):
48 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
0.14...0.34 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
IE-PS-M12X-180-P-TH-CG-E -Ethernet Industriel Composants Passifs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


