Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3036970003

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 3

  • longueur - 0.3 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986998896

Réf. Sonepar

00097699889

Réf. Fournisseur

3036970003

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

U/UTP

catégorie:

3

longueur:

0.3 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

IE-C6GO6LB0003F40F40-X-K6KV -Ethernet Industriel Composants Passifs