Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3036970010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 3
longueur - 1 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986998902
Réf. Sonepar
00097699890
Réf. Fournisseur
3036970010
Marque
Weidmüller
type de câble:
U/UTP
catégorie:
3
longueur:
1 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
autre
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
IE-C6GO6LB0010F40F40-X-K6KV -Ethernet Industriel Composants Passifs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


