Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3042050000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099987013994

Réf. Sonepar

00097701399

Réf. Fournisseur

3042050000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

IE-FCI-DP-FF -Ethernet Industriel Composants Passifs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.