Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3009480010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 6
longueur - 1 m
couleur de gaine - orange
construction de câbles - 4x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987065870
Réf. Sonepar
00097706587
Réf. Fournisseur
3009480010
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
6
longueur:
1 m
couleur de gaine:
orange
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
IE-C6OP8LO0010N40N40-O-K4KV -Ethernet Industriel Composants Passifs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


