Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1244130015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
catégorie - 5
longueur - 1.5 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118045635
Réf. Sonepar
00097804563
Réf. Fournisseur
1244130015
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
catégorie:
5
longueur:
1.5 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
dimension AWG:
1.5901e+011
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67