Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1350120150

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 24 V

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118165609

Réf. Sonepar

00097816601

Réf. Fournisseur

1350120150

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs:

5

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

24 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

16

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Non

fil auxiliaire:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

8.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

24 V

poids:

2006 kg/km

Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.