Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1398070030

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118199543

Réf. Sonepar

00097819954

Réf. Fournisseur

1398070030

Marque

Weidmüller

type de câble:

S/FTP

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

3 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

dimension AWG:

1.79217e+012

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.