Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1400620000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - autre

  • avec résistance terminale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118202526

Réf. Sonepar

00097820252

Réf. Fournisseur

1400620000

Marque

Weidmüller

type raccordement 1:

RJ45 8(8)

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

autre

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Oui

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de prise pour câble RJ45.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.