Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1427960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interface de service - Gamme FrontCom Micro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118232318
Réf. Sonepar
00097823247
Réf. Fournisseur
1427960000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
couleur:
noir
Boîtiers dans un cadre simple peut être muni de différents inserts. Le boîtier basique facile à installer se compose d'une plaque d'insert avec deux connecteurs de données et un connecteur électrique. Il y a ensuite soit une alvéole de test


