Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1433950100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118242669
Réf. Sonepar
00097824266
Réf. Fournisseur
1433950100
Marque
Weidmüller
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
finition APC:
Non
couleur de gaine:
jaune


