Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1450780000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • modèle - prise (Plug)

  • outil spécial requis - Non

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface de service - Gamme FrontCom Vario

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118255553

Réf. Sonepar

00097825558

Réf. Fournisseur

1450780000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Insert pour boîtier à composant.