Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1273430200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - POF
catégorie - OS2
nombre de fibres - 2
type de câble - duplex
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118272611
Réf. Sonepar
00097827261
Réf. Fournisseur
1273430200
Marque
Weidmüller
type de fibre:
POF
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
2
type de câble:
duplex
longueur:
20 m
type de connecteur raccordement 1:
SC-RJ
type de connecteur raccordement 2:
SC-RJ
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir
Les Atouts de l'article:
Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


