Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1518080000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Ethernet Industriel

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118324969

Réf. Sonepar

00097832496

Réf. Fournisseur

1518080000

Marque

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

transparent:

Non

Connecteur RJ45 à câbler