Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1547440000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension de sortie ajustable - Non

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • tension de sortie réglée - Non

  • montage possible sur barres profilées - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118352887

Réf. Sonepar

00097835288

Réf. Fournisseur

1547440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

DC

tension de sortie ajustable:

Non

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

tension de sortie réglée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Oui

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Le module permet un transfert d'énergie sans contact et sans maintenance avec des dimensions minimales et une efficacité maximale. Le module de transfert d'énergie est différent des côtés primaire et secondaire. Le côté primaire forme la ba